| |
|
| Artikel-Nr.: 102-618209-BP Herst.-Nr.: 015-6 EAN/GTIN: 4004282422037 |
| |
|
| | |
| PCE 015-6 CEE Stecker 16 A 5polig 400 V 1 St.
CEE-Stecker 16 A
IP44
Rundsteckvorrichtungen DIN 49462/63, VDE 0623, CEE 17, IEC 309, kunststoffgekapselt, mit Kunststoff-Einsatz.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Stecker · Anzahl Adern: 5 · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schrauben | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Stecker | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | PCE | Schutzart: | IP44 | Farbe: | rot | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 400 V | Anzahl Adern: | 5 | Produkt-Art: | CEE Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee stecker, 9003399100833, PCE, 015-6, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,95* | € 2,93* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,30* | ab € 2,12* | € 2,94* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,15* | € 2,98* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,32* | € 3,20* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,40* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|