Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11990 Batteriehalter 4x Micro (AAA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 54.5 x 26 x 24.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-618063-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11990
EAN/GTIN:
     4040849119903
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Goobay 11990 Batteriehalter 4x Micro (AAA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 54.5 x 26 x 24.5 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): D für 4 Micro · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.5 mm · Produktabmessung, Länge: 54.5 mm · Zellen-Zahl: 4

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54.5 x 26 x 24.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
24.5 mm
Produktabmessung, Länge:
54.5 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
Micro (AAA)
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
D für 4 Micro
Zellen-Zahl:
4
Produkt-Art:
Batteriehalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4040849119903, Goobay, 11990, Batteriezubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
290
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,35*
€ 0,56*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,36*
€ 0,57*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,02*
Lager 102
550
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,08*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11984
ab € 0,42*
Zubehör
Goobay
11986
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
11987
ab € 0,20*
Zubehör
Goobay
11988
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
11989
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
11991
ab € 0,36*
Zubehör
Goobay
11985
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.