Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 460814D Zwillings-Aderendhülse 2 x 10 mm² x 12 mm Teilisoliert Elfenbein 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-617807-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     460814D
EAN/GTIN:
     4016138320558
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 twin
aderendhülsen 10mm2
aderendhülse twin
DUO - Aderendhülsen mit Kunststoffkragen


24 mm
Elfenbein

Kein Verdrillen nötig. FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode.

Technische Daten:
AWG max.: 7 · Anzahl Adern: 2 · Farbe: Elfenbein · Herst.-Teilenr.: 460814D · Hülsenlänge: 12 mm · Inhalt: 100 St. · Isolationsmaterial: PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DE · Produkt-Art: Zwillings-Aderendhülse · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Querschnitt (berechnet von Aderzahl): 2 x 10 mm² · Querschnitt (je Pol/Ader): 10 mm² · Querschnitt x Länge: 2 x 10 mm² x 12 mm · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich: +105 °C · Typ (Hersteller-Typ): 460814D

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl):
2 x 10 mm²
Farbe:
Elfenbein
Länder-Farbcode:
DE
Querschnitt (je Pol/Ader):
10 mm²
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Querschnitt x Länge:
2 x 10 mm² x 12 mm
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
460814D
Typ (Hersteller-Typ):
460814D
AWG max.:
7
Hülsenlänge:
12 mm
Anzahl Adern:
2
Isolationsmaterial:
PP
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Temperaturbereich:
+105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zwillings-Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 460814D, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 10,48*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 10,49*
€ 5,95*
ab € 17,55*
€ 23,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0881* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 53 08
ab € 96,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.