Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-617535-BP Herst.-Nr.: 60520 EAN/GTIN: 4011160605208 |
| |
|
| | |
| AS Schwabe CEE Stromverteiler MIXO Adapter BRIGACH 60520 400 V 16 A
MIXO-Adapter 400V "BRIGACH"
Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 1 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 3 · Ausgänge: 1 CEE-Dose 16 A, 5polig, 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: 1 CEE-Stecker 16 A, 5polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 16 A 5polig · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Polzahl (num): 5 · Schutzart: IP44 · Zulassungen, Normen: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN-F geprüft nach DIN VDE 0282-4
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | CEE-Stecker 16 A 5polig | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung | Marke: | AS Schwabe | Anzahl CEE Kupplungen: | 1 | Schutzart: | IP44 | Eingänge (CEE Verteiler): | CEE-Stecker 16 A 5polig | Ausgänge (CEE Verteiler): | CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung | Nenn-Eingangsstrom: | 16 A | Nenn-Eingangsspannung: | 400 V | Nenn-Ausgangsspannung: | 400 V | Polzahl (num): | 5 | Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: | 3 | Ausgänge: | 1 CEE-Dose 16 A|ツ| 5polig|ツ| 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V | Eingänge: | 1 CEE-Stecker 16 A|ツ| 5polig | weitere Zulassungen, Normen: | Geprüft nach DIN VDE 0620-1|ツ| IEC 60309|ツ| RN-F geprüft nach DIN VDE 0282-4 | Produkt-Art: | CEE Stromverteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, cee wandgerätestecker 16a ip44, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, 4011160605208, AS Schwabe, 60520, MIXO Adapter BRIGACH, Starkstrom |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,00* | € 32,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,05* | € 32,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,70* | € 33,18* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,69* | € 33,80* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 36,14* | € 45,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|