Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-615952-BP Herst.-Nr.: 8.500.199 EAN: 4024627461286 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Heizkörper-Thermostat HR 20 Bis zu 30% Heizkosten sparen! Frostschutz-Automatik Fenster offen-Erkennung Mit diesem Thermostat legen Sie genau fest, an welchem Tag zu welcher Uhrzeit die von Ihnen gewünschte Raumtemperatur herrschen soll. Dabei können Sie die Tage einzeln oder gruppenweise mit bis zu 4 Einstellmöglichkeiten pro Tag programmieren. Selbstverständlich ist die manuelle Änderung des Programms jederzeit durch Drehen am Rondostat-Kopf möglich. Doch nicht nur die Bedienung, auch die Montage ist denkbar einfach. Denn der Thermostat wird, ohne Öffnen des Heizkreislaufes, einfach nur auf das vorhandene Ventil aufgeschraubt. Passend für alle Danfoss RA-, RAV-, RAVL-Heizkörperventile. Zusätzliche Ventiladapter für andere Heizkörperventile bieten wir separat an. Ausstattung: Frostschutz-Automatik Fenster offen-Erkennung Automatischer Selbst-Test Sommer-/Winterzeitumstellung Wöchentliche Ventilfreispülung Kindersicherung. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 60 mm x 65 mm Betriebsspannung: 3 V/DC (2 Mignon-Batterien 1,5 V/DC Typ AA) Inhalt: 1 St. Temperaturbereich: +8 bis +28 °C. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Heizungsventil, Honeywell, Scheibenreiniger (KFZ), Temperatur-Regler, Temperaturregler, Thermostatventil, 60 mm, 95 mm, Automatischer Selbsttest, HEIZKÖRPER-THERMOSTAT, HR 20, Heizkosten, Heizkörper, Heizkörper-Regler, Heizkörper-Temperaturregler, Heizkörper-Thermostat, Heizkörper-Thermostat HR 20, Kindersicherung, Lüftungs-Abschaltautomatik, Rondostat, Rondostatkopf, programmierbar, zeitgesteuert |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,00* |
€ 29,50* |  |  |  | Conrad | |  |  |  |  |  | € 4,16* | € 30,06* |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 40,60* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 53,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|