Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 71000 / 20100355 71000 Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-615900-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     71000 / 20100355
EAN/GTIN:
     4022567103556
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Wallair 71000 Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm 10 bis 30 °C

Raumtemperaturregler

Einstellbereich: 10 bis 30 °C
Sommer-/Winterzeitumstellung

Auch in unserer Einstiegs-Preisklasse bieten wir Ihnen hohe Schaltzuverlässigkeit und geringste Schalt-Temperaturdifferenz.

Ausstattung:
Schalt-Temperaturdifferenz: 0,8 °C bei einer Toleranz von ±0,2 °C · Wechselkontakt mit max. 10 A/2,5 kW · Ein-/Aus-Schalter · Kontroll-LED.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Nein · Frostschutzfunktion: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Hysterese (Details): 0.8 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 10 A · Kontakt-Strom: 10 A · Montageart: Aufputz · Nachtabsenkung: Nein · Produktabmessung, Breite: 7.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.1 cm · Produktabmessung, Länge: 7.1 cm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 30 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 10 °C

Lieferumfang:
Raumthermostat · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Abmessungen:
(L x B x H) 7.1 x 7.1 x 3.1 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Höhe:
3.1 cm
Produktabmessung, Länge:
7.1 cm
Produktabmessung, Breite:
7.1 cm
Display:
Nein
Marke:
Wallair
Farbe:
weiß
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Montageart:
Aufputz
Nachtabsenkung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
10 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
10 °C
Hysterese (Details):
0.8 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
10 A
Kontakt-Strom:
10 A
Fernfühler:
Nein
Produkt-Art:
Raumthermostat
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, wallair raumtemperaturregler, 4046296618297, Wallair, 71000 / 20100355, 71000, Schaltthermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,98*
€ 20,56*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,57*
7 Tage
52
€ 6,99*
ab € 35,29*
€ 47,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.