| |
|
| Artikel-Nr.: 102-615890-BP Herst.-Nr.: 100860 EAN/GTIN: 4040267008605 |
| |
|
| | |
| IMIT LS1 - +90 - +110 °C Einbauthermostat Einbau 90 bis 110 °C
Sicherheits-Temperatur-Begrenzer LS1
Einstellbereich +90 bis +110 °C Mit ENEC-Zertifikat und CE-Zeichen
Ob bei geschlossenen Heizungsanlagen, Fußboden- und Kollektorheizungen oder auch bei elektrisch- bzw. gasbeheizten Durchlauferhitzern: Gehen Sie bei der Warmwasseraufbereitung kein Risiko ein, und vertrauen Sie auf die zuverlässige Schutzfunktion dieses Sicherheits-Temperaturbegrenzers. Denn der Begrenzer schaltet beim Erreichen der zuvor eingestellten Sicherheits-Temperatur das Heizsystem unverzüglich ab. Die erneute Inbetriebnahme der abgekühlten Heizung ist erst nach der manuellen Entriegelung des Begrenzers wieder möglich. Mit ENEC-Zertifikat und CE-Zeichen.
Technische Daten: Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 250 V · Display: Nein · Fernfühler: Ja · Frostschutzfunktion: Nein · Herstellerfarbe: Orange · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-Strom: 16 A · Montageart: Einbau · Nachtabsenkung: Nein · Passend für (Thermostate): Heizgeräte · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 110 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 90 °C · Weitere technische Daten: Kapillarrohr-Länge inkl. Fühler 1000 mm · Abm. Fühler (Ø x L) 6,5 x 95 mm.
Lieferumfang: Sicherheits-Temperatur-Begrenzer LS1,Montagematerial,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Frostschutzfunktion: | Nein | Herstellerfarbe: | Orange | Display: | Nein | Marke: | IMIT | Farbe: | orange | Passend für (Thermostate): | Heizgeräte | Betriebsart (mechanisch/elektronisch): | elektronisch | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Montageart: | Einbau | Nachtabsenkung: | Nein | Betriebsspannung: | 250 V | Temperatureinstellung, Bereich: | 90 bis 110 °C | Temperatureinstellung, Oberer Wert: | 110 °C | Temperatureinstellung, Unterer Wert: | 90 °C | Kontakt-Belastbarkeit: | 16 A | Kontakt-Strom: | 16 A | Fernfühler: | Ja | Produkt-Art: | Einbauthermostat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: temperaturbegrenzer, 4040267008605, IMIT, 100860, LS1 - +90 - +110 °C, Temperatur-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,45* | € 24,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,82* | € 25,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,70* | € 25,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|