 |
| Produktinformationen von
Conrad
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
102-615790-BP
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4023998854260
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Artikeltext: Laternen-Spezial-Trockenbatterie 6 V 7000 mAh Zum bevorzugten Einsatz für Beleuchtungen beim Camping, Angelsport, in der Landwirtschaft und auf Baustellen. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 100 x 67 x 67 mm Akku-Kapazität: 7000 mAh Batterie-/Akku-Größe: 4R25 (Laternenbatterie) Inhalt: 1 St. Spannung: 6 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: 150x107x75 mm, 6 V, 7 Ah, BATTERIE LATERNEN-SPEZIAL-TROCKEN 6 V, Baustellenleuchten, Camping, Laterne, Laternen-Spezial-Trockenbatterie, Laternen-Spezial-Trockenbatterie 6 V, Spezial-Trockenbatterie, Trockenbatterie, Zink-Mangan, angeln
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Conrad |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,16* |
€ 4,16* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Conrad |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
4,16* |
€
4,95 |
pro Stück |
|
ab 3 Stück |
€
3,95* |
€
4,70 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  |
|  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,16* | | ab € 258,62* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
|
|
 |
| Zeitraum: |
innerhalb von 14 Tagen
|
| Verpackungszustand: |
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung |
| Warenzustand: |
unbenutzt |
| Rücksendekosten: |
trägt der Kunde |
| Bearbeitungsgebühr: |
keine |
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
| * Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|