Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Batteriehalter D für 4 Baby (L x B x H) 111 x 54 x 25 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-615676-BP
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4040849124648
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter baby
Batteriehalter
Säurefester Kunststoff
Leicht und robust
L=Lötanschluss, D=Druckknopfanschluss
Technische Daten:
Abmessungen: (L x B x H) 111 x 54 x 25 mm · Ausführung: D für 4 Baby · Farbe: Schwarz · Geeignet für: 4 x Baby · Material: Säurefester Kunststoff
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Batterien-/Akku-Zubehör
>
Batterie-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Batteriezubehör
,
Akkuzubehör
,
Rundzellenhalter
,
Rundzellenhalterung
,
Akkuhalter
,
Akkuhalterung
,
Batteriestecker
,
Batterieclip
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 1,63*
Lager 102
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 1,45*
€ 1,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad energy Alkaline Baby-Batterien, 2er-Set 1.5 V LR15, C,
Conrad Electronic
658020
ab € 3,22*
Sonstiges
Conrad energy Endurance NiMH Baby-Akkus 4000 mAh, 2er 1.2 V HR14, LR15
Conrad Electronic
ab € 12,34*
Sonstiges
MPD Isolierplättchen für Baby- und Mono-Zellen
MPD
BI-UM1-1-2
ab € 0,69*
Sonstiges
MPD Isolierplättchen für CR2032
MPD
BI-2032
ab € 0,69*
Sonstiges
MPD Isolierplättchen für Micro- und Mignon-Zellen
MPD
BI-UM-3-4
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG