Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45834 Batteriehalter 2x Baby (C) Lötanschluss (L x B x H) 62 x 56 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-615668-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45834
EAN/GTIN:
     4040849458347
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Goobay 45834 Batteriehalter 2x Baby (C) Lötanschluss (L x B x H) 62 x 56 x 23 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): L für 2 Baby · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Baby (C) · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 62 x 56 x 23 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
Baby (C)
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
L für 2 Baby
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 4040849124747, Goobay, 45834, 2C, 12474
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
84
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,53*
3
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.