|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-615633-BP Herst.-Nr.: 4075101401 EAN/GTIN: 4008496274062 |
| |
|
|  |  |
 | VARTA Electronics Silberoxid Knopfzelle V 76 PX
Lange Lebensdauer Hohe Lagerfähigkeit
Silberoxid Knopfzellenbatterie für herkömmliche Geräte, wie Taschenrechner, Kameras, Autoschlüssel mit Licht u.v.m.
Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 357, 303, V13GS, SR44W, SR44, SR1154, D357, RW42, 228, J, 280-62, SB-B9, SG13, G13, MS76, SB-139, 10L14, EPX76, KS76, RW22, GS13, WL14, B507, B-SR44H, GP57, V357, V303, D303, SB-A9, BS09, GS14, GP03, · Batterie-, Akku-Größe: V 76 PX · Kapazität (mAh, Ah): 160 mAh · Spannung: 1.55 V |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle Taschenrechner, Knopfzellen alle, Photobatterie, SR 44, SR44, Varta, 4075101401, V 76 PX, Uhrenbatterie, Uhrenknopfzelle, Silberoxid Knopfzelle, 357, 303, V13GS, SR44W, SR44, SR1154, D357, RW42, |
|  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,86* | € 0,89* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,83* | € 1,04* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,99* | ab € 0,79* | € 1,10* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,88* | € 1,11* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,75* | € 3,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|