Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 12461 Batteriehalter 2x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 60 x 26 x 16.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-615625-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     12461
EAN/GTIN:
     4040849124617
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Goobay 12461 Batteriehalter 2x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 60 x 26 x 16.5 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): D für 2 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.5 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 26 x 16.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16.5 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Goobay
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
D für 2 Mignon
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 4040849114618, Goobay, 12461, 11461
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1289
1
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,55*
3
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 2,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.