Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super Spezial-Batterie 23 A Alkali-Mangan 12 V 55 mAh 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     102-615463-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     10023AC1
EAN/GTIN:
     4891199004193
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Hochvolt-Batterie
hochvolt batterie
GP Batteries Super Spezial-Batterie 23 A Alkali-Mangan 12 V 55 mAh 1 St.

GP Super Alkaline 23A, 12V Batterie (A23 MN21 / L1028 / LRV08 / V23GA) | Alkaline 12 Volt Batterie A23, 1 Stück

Spannung 12 V
Kapazität 55 mAh

Eine kraftvolle Überraschung. Die 12-Volt-Batterie GP 23A wird z.B. oft in Autoschlüssel und den Geschwindigkeitssensoren von Fahrrad-Tachometern eingesetzt. Unverzichtbar in den Fernbedienungen von Audio- und Videogeräten, drahtlosen Türklingeln, Auto- und Einbruchalarmsystemen und Fernbedienungen für beispielsweise Garagentore. Baugleich mit folgenden Typen: A23, V23GA, E11A und MN21.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: A23,E23A,V23A,V23PX,V23GA,L1028,MN21,G23A,GP23A,WE23A,CA20,UM23A,LR23A,LRV08,RVO8,MS21,K23A,8LR932,8LR23,3LR50,23AE,A23S,P23GA,VR22,8F10R,MN23,PX23,EPX23,KX23,RPX23,4NR23,R23A · Batterie-, Akku-Größe: 23 A · Gewicht: 7.5 g · Kapazität (mAh, Ah): 55 mAh · Produktabmessung, Höhe: 28.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Spannung: 12 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
23 A
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
A23 | E23A | V23A | V23PX | V23GA | L1028 | MN21 | G23A
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 28.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
55 mAh
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
28.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
GP Batteries
Typ (Hersteller-Typ):
Super
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
12 V
Gewicht:
7.5 g
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Weitere Suchbegriffe: 4891199042119, GP Batteries, 10023AC1, Super, 12 V Batterie
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,52*
Lager 102
1837
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
1 Tag
219
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 3,56*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,94*
€ 13,00*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,67*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.