Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BAUSTROMVERTEILER STUTTGART 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-615025-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  615025-BP
EAN:  4028232204306

Artikeltext:

Anschluss-Verteiler-Endschrank Stuttgart 2 Der Anschluss-Verteiler-Endschrank Stuttgart 2 ist eine Kombination aus Anschluss- und Verteiler-Endschrank. Dieser kann als Verteiler am öffentlichen Versorgungsnetz angeschlossen werden.

Ausstattung:

Eingang über eine Klemme 35 mm², 4adrig; Anschlusssicherung NH 00 80 A; Hauptsicherung 63 A; Ausgänge: 1 CEE-Dose 63 A, 5polig; 1 CEE-Dose 32 A, 5polig; 2 CEE-Dose 16 A, 5polig; 6 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A. Mit FI-Schalter 63 A, 0,5 A, über CEE-Dose 63 A. Mit FI-Schalter 63 A, 0,03 A, über CEE- und Schutzkontakt-Steckdosen.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 670 x 1170 x 360 mm Ausgänge: je 1 CEE-Dose 63 A und 32 A, 5polig; 2 CEE-Dose 16 A, 5polig; 6 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A Eingänge: Klemme 35 mm², 4adrig Farbe: Orange Nenn-Ausgangsspannung: 400 V Nenn-Eingangsspannung: 400 V Nenn-Eingangsstrom: 63 A Schutzart: IP43.
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Steckdosenleisten & Kabel
Weitere Suchbegriffe: BAUSTROMVERTEILER STUTTGART 2
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
Frei Haus
€ 923,53*
5 Tage
Frei Haus
€ 1.070,51*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,53*
€ 1.099,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG