Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
SIROX 362.410 CEE Verlängerung CEE-Verlängerung 16 A H07RN-F 5G1,5 mm² 10 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-615010-BP
Hersteller:
Sirox
Herst.-Nr.:
362.410
EAN/GTIN:
4028232003855
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
Starkstromverlängerung
CEE-Verlängerung 16 A
Stückgeprüfte Qualität
Mit Klettband
IP44
Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 2,5 kg (ca.) · Kabeltyp: H07RN-F 5G1,5 mm² · Länge: 10 m · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Weitere technische Daten: 5polig
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Elektroinstallation & Zubehör
>
Drehstrom-Technik
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
,
Steckdosenverteiler
,
h07rn-f 5x1,5
,
cee-verlängerungsleitung 10m
,
5x1,5 h07rn-f
,
SIROX
,
362.410
,
Starkstrom
,
Starkstromkabel
Angebote
(15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 25,12*
€ 26,93*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 23,14*
€ 28,61*
Lager 874
4 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 24,10*
€ 29,10*
Lager 255
7 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 24,72*
€ 29,77*
Lager 102
2 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 33,35*
€ 37,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,335* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEE-Verlängerung 16A 400V 6h L.10m H07RN-F 5x2,5mm2 5polig Kragen-Steckvorr.IP44
k.A.
4000873801
ab € 31,74*
Ähnlich
CEE-Verlängerung 16A L.10m 5x2,5mm2 H07RN-F 5polig SIROX IP44
k.A.
4000873823
ab € 35,04*
Ähnlich
CEE-Verlängerung 16A L.25m 5x2,5mm2 H07RN-F 5polig SIROX IP44
k.A.
4000873824
ab € 71,66*
Ähnlich
CEE-Verlängerung 32A 400V 6h L.25m H07RN-F 5x4,0mm2 5polig Kragen-Steckvorr.IP44
k.A.
4000873816
ab € 101,50*
Ähnlich
CEE-Verlängerung 32A L.10m 5x4mm2 H07RN-F 5polig SIROX IP44
k.A.
4000873827
ab € 51,66*
Ähnlich
CEE-Verlängerung 32A L.25m 5x4mm2 H07RN-F 5polig SIROX IP44
k.A.
4000873828
ab € 104,71*
Ähnlich
CEE-Verlängerung 63A 400V L.25m H07RN-F 5x16,0mm2 z.Verwendung i.Innen-/Außenb.
Schwabe
61040
ab € 382,33*
Ähnlich
CEE-Verlängerung 63A 400V L.50m H07RN-F 5x16,0mm2 z.Verwendung i.Innen-/Außenb.
Schwabe
61041
ab € 699,35*
Ähnlich
SIROX 362.425 CEE Verlängerung CEE-Verlängerung 16 A H07RN-F 5G1,5 mm² 25 m
Sirox
362.425
ab € 48,26*
Ähnlich
SIROX 363.425 CEE Verlängerung CEE-Verlängerung 25 m 16 A H07RN-F 5G2,5 mm² IP44
Sirox
363.425
ab € 68,38*
Ähnlich
SIROX 365.410 CEE Verlängerung CEE-Verlängerung 10 m 32 A H07RN-F 5G4,0 mm² IP44
Sirox
365.410
ab € 48,35*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A H05VV-F 5G1,5, 10 m
as-Schwabe
61085
ab € 19,53*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A H05VV-F 5G1,5, 20 m
as-Schwabe
61088
ab € 30,66*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A H07BQ-F 5G1,5, 10 m
as-Schwabe
59510
ab € 30,34*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A H07BQ-F 5G1,5, 10 m mit Phasenwender
as-Schwabe
60565
ab € 33,69*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A H07BQ-F 5G1,5, 25 m
as-Schwabe
59525
ab € 62,32*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A H07BQ-F 5G1,5, 25 m mit Phasenwender
as-Schwabe
60563
ab € 65,71*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A H07BQ-F 5G2,5, 10 m
as-Schwabe
59610
ab € 40,83*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A H07BQ-F 5G2,5, 10 m mit Phasenwender
as-Schwabe
60564
ab € 44,14*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A H07BQ-F 5G2,5, 25 m
as-Schwabe
59625
ab € 88,55*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A H07BQ-F 5G2,5, 25 m mit Phasenwender
as-Schwabe
60562
ab € 91,85*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A H07RN-F 5G1,5, 50 m
as-Schwabe
60512
ab € 94,32*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A H07RN-F 5G2,5, 50 m
as-Schwabe
61017
ab € 138,51*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A K35 AT-N07 V3V3-F 5G1,5, 10 m
as-Schwabe
60711
ab € 22,27*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A K35 AT-N07 V3V3-F 5G1,5, 10 m mit Phasenwender
as-Schwabe
60712
ab € 25,45*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A K35 AT-N07 V3V3-F 5G1,5, 25 m
as-Schwabe
60715
ab € 43,61*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A K35 AT-N07 V3V3-F 5G1,5, 25 m mit Phasenwender
as-Schwabe
60716
ab € 46,79*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A K35 AT-N07 V3V3-F 5G2,5, 10 m
as-Schwabe
60713
ab € 29,09*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A K35 AT-N07 V3V3-F 5G2,5, 10 m mit Phasenwender
as-Schwabe
60714
ab € 32,29*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A K35 AT-N07 V3V3-F 5G2,5, 25 m
as-Schwabe
60717
ab € 61,21*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 16A K35 AT-N07 V3V3-F 5G2,5, 25 m mit Phasenwender
as-Schwabe
60718
ab € 64,40*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G2,5, 10 m
as-Schwabe
59622
ab € 43,36*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G2,5, 10 m mit Phasenwender
as-Schwabe
60571
ab € 46,73*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G2,5, 25 m
as-Schwabe
59621
ab € 89,08*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G2,5, 25 m mit Phasenwender
as-Schwabe
60573
ab € 92,37*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G4, 10 m
as-Schwabe
59626
ab € 59,57*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G4, 10 m mit Phasenwender
as-Schwabe
59646
ab € 62,91*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G4, 25 m
as-Schwabe
59627
ab € 136,80*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G4, 25 m mit Phasenwender
as-Schwabe
59647
ab € 139,99*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G4, 50 m
as-Schwabe
59628
ab € 261,42*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G4, 50 m mit Phasenwender
as-Schwabe
59648
ab € 264,53*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G6, 25 m
as-Schwabe
59623
ab € 193,04*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G6, 25 m mit Phasenwender
as-Schwabe
59643
ab € 196,21*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G6, 50 m
as-Schwabe
59624
ab € 371,95*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07BQ-F 5G6, 50 m mit Phasenwender
as-Schwabe
59644
ab € 374,95*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07RN-F 5G2,5, 10 m
as-Schwabe
60367
ab € 33,70*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07RN-F 5G2,5, 25 m
as-Schwabe
60369
ab € 68,64*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07RN-F 5G4, 50 m
as-Schwabe
61026
ab € 189,31*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07RN-F 5G6, 25 m
as-Schwabe
61028
ab € 138,82*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A H07RN-F 5G6, 50 m
as-Schwabe
61034
ab € 267,88*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A K35 AT-N07 V3V3-F 5G2,5, 10 m
as-Schwabe
60719
ab € 31,43*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A K35 AT-N07 V3V3-F 5G2,5, 10 m mit Phasenwender
as-Schwabe
60722
ab € 34,62*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A K35 AT-N07 V3V3-F 5G2,5, 25 m
as-Schwabe
60723
ab € 63,26*
Ähnlich
Starkstromverlängerung 32A K35 AT-N07 V3V3-F 5G2,5, 25 m mit Phasenwender
as-Schwabe
60724
ab € 66,43*
Ähnlich
Starkstromverlängerung Phasenwender 16A H07RN-F 5G1,5, 10 m
as-Schwabe
60566
ab € 26,61*
Ähnlich
Starkstromverlängerung Phasenwender 16A H07RN-F 5G1,5, 25 m
as-Schwabe
60568
ab € 51,75*
Ähnlich
Starkstromverlängerung Phasenwender 32A H07RN-F 5G2,5, 10 m
as-Schwabe
60567
ab € 37,00*
Ähnlich
Starkstromverlängerung Phasenwender 32A H07RN-F 5G2,5, 25 m
as-Schwabe
60569
ab € 73,24*
Ähnlich
Starkstromverlängerung Phasenwender 32A H07RN-F 5G4, 50 m
as-Schwabe
60521
ab € 192,44*
Ähnlich
Starkstromverlängerung Phasenwender 32A H07RN-F 5G6, 25 m
as-Schwabe
60519
ab € 141,94*
Ähnlich
Starkstromverlängerung Phasenwender 32A H07RN-F 5G6, 50 m
as-Schwabe
60513
ab € 271,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG