Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler 943071jd 400 V 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-615009-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     943071jd
EAN/GTIN:
     4028232010075
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
pce cee stromverteiler
cee stromverteiler
PCE CEE Stromverteiler 943071jd 400 V 16 A

CEE-Kompaktverteiler 16 A mit Zuleitung

IP44

Mit 1,5 m Zuleitung HO7RN-F 5G 1,5 mm². Eingang: CEE-Stecker. Ausgang: 3 CEE-Dosen 16 A.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Anzahl CEE Kupplungen: 3 · Ausgänge: 3 CEE-Dose 16 A (380 V) · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Eingänge: CEE-Stecker 16 A, 5polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 16 A 5polig · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Polzahl (num): 5 · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 1|ツ|5 mm²
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Marke:
PCE
Anzahl CEE Kupplungen:
3
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Ausgänge:
3 CEE-Dose 16 A (380 V)
Eingänge:
CEE-Stecker 16 A|ツ| 5polig
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: 4028232217214, PCE, 943071jd, Starkstrom, Kraftstrom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,50*
€ 73,21*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 55,48*
€ 73,22*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 126,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sirox
362.410
ab € 30,82*
Sonstiges
Sirox
362.425
ab € 63,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.