Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE KNOPFZELLE ELECTRONICS V 625 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-614750-BP
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  V 625 U
EAN:  4008496273683
Artikeltext: VARTA ""Electronics"" Knopfzelle V 625 U. Knopfzellenbatterien. Das besondere Programm für Foto und Film.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 11.6 mm x 5.9 mm Akku-Kapazität: 200 mAh Batterie-/Akku-Größe: V 625 U Batterie-Technologie: Alkali-Mangan Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Knopfzellen > Knopfzellen-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Varta, 1,5 V, 15,5x5,9 mm, 180 mAh, BATTERIE KNOPFZELLE ELECTRONICS V 625 U, Foto, Photo special, V 625 U, V 625 U Photo Special, Varta Photo, Varta Photo special, Varta V 625 U Photo Spezial
Angebote (5)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 € 9,40* € 0,64*
Elwitec 1 Tag 1 € 6,00* € 0,68*
AFB-Elektro 3 Tage 1 € 5,84* € 0,78*
KABUCO 2 Tage 1 € 4,00* € 0,80*
Conrad 1 Tag 1 € 4,16* € 2,15*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,15* €  2,56 pro Stück
ab 3 Stück €  1,98* €  2,36 pro Stück
ab 50 Stück €  1,73* €  2,06 pro Stück
ab 100 Stück €  1,56* €  1,86 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Duracell 625A LR9 Alkali Knopfzelle 1,5V Blister
Duracell
15032235
€ 0,98* € 1,17
Ähnlich
Electronic-Batterie V 625 U Bli.1
Varta
04626 101 401
€ 0,78* € 0,93
Ähnlich
Electronic-Zelle V 74 PX Bli.1
Varta
04074 101 401
€ 4,15* € 4,94
Ähnlich
Electronic-Zelle V 76 PX Bli.1
Varta
04075 101 401
€ 1,47* € 1,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG