Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE KNOPFZELLE 6ER ZINK-LUFT ZA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-614149-BP
Hersteller:  Renata
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeltext: Zink-Luft Hörgerätebatterie ZA10 6er-Pack Qualitätsbatterien mit hoher Lebensdauer. Hergestellt in der Schweiz.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 5.9 mm x 3.6 mm Akku-Kapazität: 95 mAh Batterie-/Akku-Größe: ZA 10 Batterie-Technologie: Zink-Luft Inhalt: 6 St. Spannung: 1.2 V. Lieferumfang: . 6 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Knopfzellen > Knopfzellen-Batterien
Weitere Suchbegriffe: 1,4 V, 5,9x3,6 mm, 6 Stück, 70 mAh, BATTERIE KNOPFZELLE 6ER ZINK-LUFT ZA10, Batteriesatz, Hörgerät, Hörgerät ZA 10, Knopfzelle ZA 10, Renata, ZA 10
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 5,84*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG