| |
|
| Artikel-Nr.: 102-614053-BP Herst.-Nr.: 215-6x EAN/GTIN: 9003399055966 |
| |
|
| | |
| PCE venttechnik 215-6x CEE Kupplung 16 A 5polig 400 V 1 St.
CEE Kupplung 16 A Schwarz
IP44
Mit schraubenloser zentrischer Zugentlastung.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Ausführung (allgemein): Schraubenklemmen · CEE-Stecker-Besonderheiten: Event · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schrauben | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | PCE | Schutzart: | IP44 | CEE-Stecker-Besonderheiten: | Event | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Ausführung (allgemein): | Schraubenklemmen | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 400 V | Anzahl Adern: | 5 | Produkt-Art: | CEE Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, 9003399055966, PCE, 215-6x, venttechnik, Kraftsteckdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,08* | € 8,31* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,69* | € 8,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 9,14* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,56* | € 15,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,26* | € 18,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|