Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 213-6x CEE-CARA Kupplung 16 A 3polig 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-614051-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     213-6x
EAN/GTIN:
     9003399172274
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a 230v
cee kupplungsdose
PCE 213-6x CEE-CARA Kupplung 16 A 3polig 230 V 1 St.

CEE-Cara-Kupplungen sw

IP44

Mit schraubenloser zentrischer Zugentlastung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Cara-Kupplung · Anzahl Adern: 3 · Ausführung (allgemein): Schraubklemmen · CEE-Stecker-Besonderheiten: Event · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Cara-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
CEE-Stecker-Besonderheiten:
Event
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Ausführung (allgemein):
Schraubklemmen
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Anzahl Adern:
3
Produkt-Art:
CEE-CARA Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, 9003399172274, PCE, 213-6x, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 8,71*
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 8,73*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,63*
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 10,08*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 12,29*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.