| |
|
| Artikel-Nr.: 102-614026-BP Herst.-Nr.: 225-6tt EAN/GTIN: 9003399230172 |
| |
|
| | |
| PCE 225-6tt CEE Kupplung 32 A 5polig 400 V 1 St.
CEE Kupplungen 32 A
IP44 Schraubenlose Anschlusstechnik
Die schraubenlose Kontaktklemmen, welche bereits im Anlieferungszustand geöffnet sind, ermöglichen ein schnelles und einfaches einführen der Leitung. Die Kontaktklemme lässt sich einfach durch Fingerdruck schließen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubenlose Klemme · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Ausführung (allgemein): Kupplung · CEE-Stecker-Besonderheiten: schraublose Anschlussklemmen · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Für Leitungsquerschnitte bis 6 mm² flexibel, bis 10 mm² eindrähtig
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schraubenlose Klemme | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung | Nennstrom - gerundet: | 32 A | Marke: | PCE | Schutzart: | IP44 | CEE-Stecker-Besonderheiten: | schraublose Anschlussklemmen | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Ausführung (allgemein): | Kupplung | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 400 V | Anzahl Adern: | 5 | Produkt-Art: | CEE Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, 9003399230172, PCE, 225-6tt, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 5,16* | € 7,51* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,00* | € 7,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 5,19* | € 7,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,57* | € 8,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,80* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|