Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 213-6tt CEE-CARA Kupplung 16 A 3polig 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-614023-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     213-6tt
EAN/GTIN:
     9003399230141
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
PCE 213-6tt CEE-CARA Kupplung 16 A 3polig 230 V 1 St.

CEE Cara Kupplung

Schneller Anschluss
Stecken-Klicken-Fertig
IP44

Mit schraubenlosen Anschlussklemmen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubenlose Klemme · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Cara-Kupplung · Anzahl Adern: 3 · CEE-Stecker-Besonderheiten: schraublose Anschlussklemmen · Herstellerfarbe: Blau,Grau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubenlose Klemme
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Cara-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
CEE-Stecker-Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Anzahl Adern:
3
Produkt-Art:
CEE-CARA Kupplung
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 16a, 9003399230141, PCE, 213-6tt, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 8,30*
ab € 3,16*
€ 4,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 6,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 8,34*
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 8,52*
Lager 102
481
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.