Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KNOPFZELLE LITHIUM CR 2325


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-613797-BP
Hersteller:  Renata
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7611579126621
Sicherheitsdatenblatt
Artikeltext: Lithium-Knopfzelle CR 2325 Geringe Selbstentladung, hohe Energiedichte sowie gutes Temperaturverhalten (-20 bis +70 °C) zeichnet diese langlebige Batterie aus. Ausstattung: Einsatzgebiete findet man im Bereich der Taschenrechner, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 23 mm x 2.5 mm Akku-Kapazität: 190 mAh Batterie-/Akku-Größe: CR 2325 Batterie-Technologie: Lithium. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Knopfzellen > Knopfzellen-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Lithium Manganoxid, Uhrenbatterie, 190 mAh, 23x2,5 mm, 3 V, CR2325, KNOPFZELLE LITHIUM CR 2325, Knopfzelle CR2325, Renata
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 1,52*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 3,16*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,16* €  3,76 pro Stück
ab 3 Stück €  2,90* €  3,45 pro Stück
ab 10 Stück €  2,57* €  3,06 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-105
€ 6,48* € 7,71
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG