Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäger Direkt 900.927 Montageband (L x B x H) 10000 x 12 x 0.75 mm 10 m Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613549-BP
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     900.927
EAN/GTIN:
     4028232226797
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Jäger Direkt 900.927 Montageband (L x B x H) 10000 x 12 x 0.75 mm 10 m Verzinkt

Metall-Montageband 12 mm in Kunststoff-Box, verzinkt

Gelocht
Galvanisch verzinkt

12 x 0,75 mm. Lochmaß Ø 5 mm. Zur Befestigung von z.B. Kabelkanälen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Lochmaß Ø 5 mm in Kunststoff-Box · Herstellerfarbe: Verzinkt · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.75 mm · Produktabmessung, Länge: 10000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Abmessungen:
(L x B x H) 10000 x 12 x 0.75 mm
Herstellerfarbe:
Verzinkt
Produktabmessung, Höhe:
0.75 mm
Produktabmessung, Länge:
10000 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Jäger Direkt
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Lochmaß Ø 5 mm in Kunststoff-Box
Produkt-Art:
Montageband
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, 4028232226797, Jäger Direkt, 900.927, Kabelfixierung, Kabelbefestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,53*
3 Tage
229
€ 6,00*
ab € 5,14*
€ 7,54*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,714* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.