Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäger Direkt Klemmschelle EN63 64 mm Lichtgrau (RAL 7035) 20 St. Halogenfrei, Silikonfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613521-BP
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028232157992
Suchbegriffe:
Jäger Direkt
Kabelschutzrohr
Kabelrohr
Jäger Direkt Klemmschelle EN63 64 mm Lichtgrau (RAL 7035) 20 St. Halogenfrei,Silikonfrei

Rohr-Klemmschelle 63 mm

Für die Befestigung von Stahl-Panzerrohren nach DIN 49020 und Kunststoff-Stangenrohren nach DIN 49016 mit mittlerer, bzw. schwerer Druckbelastbarkeit. Schlag- und splitterfest durch hohe Materialelastizität. Mit 6 mm Langloch zur universellen Montage mit Schraube oder Nageldübel. Einschiebbar in Profilschienen mit 11 mm Schlitzweite (bis IEC 40).

Technische Daten:
Größe (Installationsrohr): EN63 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Installationsrohr-Besonderheiten: Halogenfrei,Silikonfrei · Klemmbereich max.: 64 mm · Klemmbereich-Ø: 62 - 64 mm · Material: Polypropylen

Lieferumfang:
20 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Jäger Direkt
Farbe:
grau
Installationsrohr-Besonderheiten:
Halogenfrei | Silikonfrei
Material:
Polypropylen
Größe (Installationsrohr):
EN63
Klemmbereich max.:
64 mm
Klemmbereich-Ø:
62 - 64 mm
Produkt-Art:
Klemmschelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 12,37*
Lager 102
7040
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 12,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.