Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Power Twist 245-6 CEE Kupplung 125 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613480-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     245-6
EAN/GTIN:
     9003399020599
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 400v 125a
cee kupplungsdose 400v
PCE Power Twist 245-6 CEE Kupplung 125 A 5polig 400 V 1 St.

CEE Kupplung 125 A

IP67
Extrem robust

Das Gehäuse zeichnet sich durch besondere Schlagzähigkeit aus und ist für erschwerte Umweltbedingungen geeignet. Mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und korrosionsgeschützten Kontakten.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · CEE-Stecker-Besonderheiten: extrem robust · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 125 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
125 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP67
CEE-Stecker-Besonderheiten:
extrem robust
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
125 A
Nennspannung:
400 V
Anzahl Adern:
5
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, 9003399020599, PCE, 245-6, Power Twist, Kraftsteckdose
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 8,30*
ab € 64,26*
€ 78,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,79*
€ 91,34*
€ 4,00*
ab € 73,62*
€ 91,34*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 81,85*
€ 99,50*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 100,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.