Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics Bell 211 TX Funkklingel Sender mit Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613373-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     Bell 211 TX
EAN/GTIN:
     4250109132133
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Funk-Gong
m-e modern-electronics Bell 211 TX Funkklingel Sender mit Bewegungsmelder

Funk-Zusatzsender Bewegungsmelder BELL

Erfassungsbereich 360°
Reichweite: max. 100 m
IP44

Dieser Funk-Bewegungsmelder erkennt, wenn sich z.B. Besucher in der Eingangszone befinden und sendet per Funk ein Signal an eine beliebige BELL-Türglocke.

Ausstattung:
Gezielte Überwachung mit 3 verschiedenen Erfassungsbegrenzern möglich · Sende- und Batteriekontrollleuchten.

Technische Daten:
Abmessungen Sender: 90 x 90 x 37 mm · Erfassungswinkel: 360°; rundum 110° Öffnungswinkel · Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Sender · Herstellerfarbe: Weiß · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Bewegungsmelder · Weitere technische Daten: 8 Melodien des Empfängers und 1 zusätzlicher Klingelton im Gerät zuschaltbar

Lieferumfang:
Sender inkl. 3x Erfassungsbegrenzerkappe.

Hinweis:
Für den Betrieb benötigen Sie 2x 1,5 V AA Batterie (Best.-Nr. 65 25 02).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
mit Bewegungsmelder
Funk-Türklingel-Komponente:
Sender
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Abmessungen Sender:
90 x 90 x 37 mm
Erfassungswinkel:
360°; rundum 110° Öffnungswinkel
Frequenz (LOV):
434 MHz
Betriebsspannung (Details):
2x 1|ツ|5 V AA-Batterie
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, automatik-schalter 360°, automatik schalter, me micro-electric funk-gong, 4250109132133, m-e modern-electronics, Bell 211 TX, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,00*
€ 38,15*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 38,16*
€ 3,50*
ab € 50,95*
€ 67,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
41021
ab € 21,53*
Sonstiges
m-e modern-electronics
41024
ab € 24,76*
Sonstiges
m-e modern-electronics
41080
ab € 18,49*
Sonstiges
m-e modern-electronics
41098
ab € 45,48*
Sonstiges
m-e modern-electronics
41130
ab € 17,96*
Sonstiges
m-e modern-electronics
Bell 214 RT
ab € 21,51*
Sonstiges
m-e modern-electronics
Bell-202.3 TXA
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.