Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KNOPFZELLE SILBEROXID,TYP 357


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-613347-BP
Hersteller:  Renata
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7611579357315

Artikeltext:

Knopfzelle ""Silberoxid"" Typ 357 Hochwertige Zellen, hergestellt in der Schweiz.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm Batterie-/Akku-Größe: 357 Batterie-Technologie: Silberoxid Kapazität (mAh, Ah): 190 mAh Spannung: 1.55 V.
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Knopfzellen > Knopfzellen-Batterien
Weitere Suchbegriffe: 1,5 V, 11,6x5,4 mm, 180 mAh, 357, KNOPFZELLE SILBEROXID,TYP 357, Renata, Renata Knopfzelle Silberoxid 357
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 2,62*
Conrad
€ 4,16*
€ 2,93*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Renata
HU357-LF
€ 1,76*
€ 2,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG