Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KNOPFZELLE SILBEROXID,TYP 329


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-613207-BP
Hersteller:  Renata
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7611579329312
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Silberoxid
Artikeltext: Knopfzelle ""Silberoxid"" Typ 329 Hochwertige Zellen, hergestellt in der Schweiz. Spannung 1,55 V

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 7.9 mm x 3.1 mm Akku-Kapazität: 40 mAh Batterie-/Akku-Größe: 329 Batterie-Technologie: Silberoxid. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Knopfzellen > Knopfzellen-Batterien
Weitere Suchbegriffe: 1,5 V, 30 mAh, 329, 7,9x3,1 mm, KNOPFZELLE SILBEROXID,TYP 329, Knopfzelle 329, Renata, Renata Knopfzelle Silberoxid 329
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,89*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG