Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grothe 62061 Klingeltaster 1fach Aluminium 24 V/1,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613182-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62061
EAN/GTIN:
     4011459620615
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster Protact Aluminium

Bis 6 mm Plattenstärke geeignet
Steckklemmen
IP54

Maximale Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung. Optimales Schaltverhalten durch taktile Rückmeldung und präzise Führung des Tasterknopfes in der Tasterhülse. Kurze Installationszeit durch schraubenlose Spezialklemmen: ideal geeignet zum Durchverdrahten trotz extrem kompakter Bauweise für Plattenstärken bis 6 mm geeignet.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 · Beleuchtet: Nein · Einbau-Durchmesser (Details): 16 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1,5 A · Material: Aluminium · Produkt-Art: Klingeltaster · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 22 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Ø:
22 mm
1c. Marke:
Grothe
Anzahl Tasten:
1
Schutzart:
IP54
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1,5 A
Material:
Aluminium
Beleuchtet:
Nein
Einbau-Durchmesser (Details):
16 mm
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: 4011459620615, Grothe, 62061
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,15*
ab € 8,172*
€ 9,002*
5
Frei Haus
ab € 8,332*
€ 9,152*
5
€ 5,95*
ab € 8,35*
€ 9,17*
1
€ 4,00*
ab € 7,96*
€ 10,05*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 8,14*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,74*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,65*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,73*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 8,00*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 3,97*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,83*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 5,51*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,90*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,27*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,99*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 12,01*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,60*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,63*
Ähnlich
Grothe
62033
ab € 8,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.