Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grothe 62060 Klingeltaster 1fach Edelstahl 24 V/1,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613181-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster Protact Edelstahl V2A

Bis 6 mm Plattenstärke geeignet
Steckklemmen
IP54

Maximale Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung. Optimales Schaltverhalten durch taktile Rückmeldung und präzise Führung des Tasterknopfes in der Tasterhülse. Kurze Installationszeit durch schraubenlose Spezialklemmen: ideal geeignet zum Durchverdrahten trotz extrem kompakter Bauweise für Plattenstärken bis 6 mm geeignet.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 · Beleuchtet: Nein · Einbau-Durchmesser (Details): 16 mm · Herstellerfarbe: Edelstahl · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1,5 A · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Klingeltaster · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 22 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
22 mm
1c. Marke:
Grothe
Anzahl Tasten:
1
Schutzart:
IP54
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1,5 A
Material:
Edelstahl
Beleuchtet:
Nein
Einbau-Durchmesser (Details):
16 mm
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: 2050001419453, Grothe, 62060
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
5
€ 5,90*
ab € 13,39*
€ 14,46*
3 Tage
5
5
€ 4,99*
ab € 13,39*
€ 14,46*
1
€ 4,00*
ab € 11,78*
€ 14,76*
1
€ 5,95*
ab € 12,44*
€ 14,78*
Lager 102
46
1
Frei Haus
ab € 17,22*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 8,19*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,54*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,43*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 8,00*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,16*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 3,99*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,84*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 5,25*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,84*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,70*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,62*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 12,06*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,65*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,59*
Ähnlich
Grothe
62033
ab € 8,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.