Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 94533 Aufputz PIR-Bewegungsmelder 120 ° Relais Schwarz IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613156-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     94533
EAN/GTIN:
     4011459945336
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Grothe 94533 Aufputz PIR-Bewegungsmelder 120 ° Relais Schwarz IP55

Bewegungsmelder 120° Schwarz

Reichweite max. 12 m
Schaltet bis 1100 W
IP55

Passiv-Infrarot-Melder, der auf sich bewegende Wärmequellen (Personen, Fahrzeuge usw.) reagiert. Erkennt der Bewegungsmelder in seinem Erfassungsbereich Veränderungen der Wärmestrahlung, schaltet er in Abhängigkeit des eingestellten Lichtwertes die angeschlossenen Verbraucher (z.B. Beleuchtung) für eine einstellbare Dauer ein. Verlässt die Wärmequelle den Erfassungsbereich, schaltet der Bewegungsmelder der den Verbraucher nach einer vorgewählten Zeit (3 Sek. bis 20 Min.) wieder aus. Ein Plus an Ausstattung bietet die Funktion Kurzimpuls, die über das integrierte TIME-Potentiometer unter dem Abdeckring des Sensors eingestellt wird. Damit können z. B. Treppenhausautomaten in größeren Gebäuden automatisch aktiviert werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 2 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Erfassungswinkel: 120 ° · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Reichweite max. (im Freifeld): 12 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung: 1100 W · Schaltleistung Energiesparlampen: 400 W · Schaltleistung Glühlampe: 1100 W · Schaltleistung Halogenlampe: 400 W · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 400 W · Schutzart: IP55 · Stromaufnahme (StandBy): 0.9 W · Weitere technische Daten: Tiefe: 120 mm · Zeiteinstellung: 3 s - 20 min

Lieferumfang:
Inkl. Universalwinkel zur Eckmontage.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 84 mm x 78 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Marke:
Grothe
Schutzart:
IP55
Farbe:
schwarz
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel:
120 °
Reichweite max. (im Freifeld):
12 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Schaltleistung Glühlampe:
1100 W
Zeiteinstellung:
3 s - 20 min
Schaltleistung Halogenlampe:
400 W
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
400 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
400 W
Dämmerungs-Einstellung:
2 - 2000 lx
Stromaufnahme (StandBy):
0.9 W
Schaltleistung:
1100 W
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, 4011459945336, Grothe, 94533
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,09*
€ 26,09*
€ 4,00*
ab € 18,33*
€ 26,09*
€ 5,46*
ab € 19,33*
€ 26,34*
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 21,29*
€ 29,15*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 30,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.