Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KNOPFZELLE SILBEROXID,TYP 364


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-613142-BP
Hersteller:   Renata
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   7611579364313
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Silberoxid
Artikeltext: Knopfzelle ""Silberoxid"" Typ 364 Hochwertige Zellen, hergestellt in der Schweiz. Spannung 1,55 V

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 6.8 mm x 2.15 mm Akku-Kapazität: 20 mAh Batterie-/Akku-Größe: 364 Batterie-Technologie: Silberoxid. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Knopfzellen > Knopfzellen-Batterien
Weitere Suchbegriffe: 1,5 V, 19 mAh, 321, 6,8x3,15 mm, KNOPFZELLE SILBEROXID,TYP 364, Knopfzelle 321, Renata, Renata Knopfzelle Silberoxid 321
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 1,89*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,89* €  2,25 pro Stück
ab 3 Stück €  1,64* €  1,95 pro Stück
ab 10 Stück €  1,47* €  1,75 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG