Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 0524 72 141 894 UTR-60 Universalthermostat Aufputz Universaltemperatur Regler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613112-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     0524 72 141 894
EAN/GTIN:
     4017254073854
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Eberle UTR-60 Universalthermostat Aufputz 0 bis 60 °C

Eberle UTR 60, Universaltemperaturregler

Feuchtraumregler
AP-Montage 0 - 60 C
AC 230V
1 We
potentialfrei
16 A
IP 65

Universaltemperaturregler mit Fernfühler (nicht im Lieferumfang, muss separat bestellt werden) für Wandbefestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich oder feuchten Räumen. Das Steuergerät ist wahlweise einsetzbar als Außen- oder Innenskala. Auslieferungszustand ist mit Außenskala. Kontroll-Lampe, Regler fordert Wärme an und Fühlerbruch. Einstellbare Schalttemperaturdifferenz von +/- 0,5K bis +/- 5K. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Optional · Frostschutzfunktion: Nein · Gewicht: 440 g · Herstellerfarbe: Grau · Hysterese (Details): 5 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 3680 W · Kontakt-Strom: 16 A · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Montageart: Aufputz · Nachtabsenkung: Ja · Passend für (Thermostate): Universelle Anwendungen · Produktabmessung, Breite: 7 cm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 3.6 cm · Schutzart: IP65 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 60 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 0 °C · Weitere technische Daten: Kabeleinführung 2 x M 16, 1 x PG 16

Lieferumfang:
Universaltemperaturregler
Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Abmessungen:
(L x B x H) 3.6 cm x 7 cm x 55 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
3.6 cm
Produktabmessung, Breite:
7 cm
Display:
Nein
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP65
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Passend für (Thermostate):
Universelle Anwendungen
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Ausführung (allgemein):
Universaltemperatur Regler
Montageart:
Aufputz
Nachtabsenkung:
Ja
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
0 bis 60 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
60 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
0 °C
Einstell-Bereich:
0 - 60 °C
Hysterese (Details):
5 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
3680 W
Kontakt-Strom:
16 A
Fernfühler:
Optional
Gewicht:
440 g
Produkt-Art:
Universalthermostat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 98,92*
€ 122,71*
Frei Haus
ab € 100,48*
€ 124,72*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 105,42*
€ 131,32*
3 Tage
16
€ 5,80*
ab € 107,61*
€ 133,30*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 115,74*
€ 143,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eberle Controls
0528 92 000 002
ab € 18,47*
Sonstiges
Eberle Controls
0528 94 000 002
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.