Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle ITR-3 528 800 Einbauthermostat Hutschiene 0 bis 60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613108-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     587 4702 59 900
EAN/GTIN:
     4017254164279
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Eberle ITR-3 528 800 Einbauthermostat Hutschiene 0 bis 60 °C

Universaltemperaturregler ITR-3 528 800

Einstellbereich: 0 bis 60 °C
IP40
Drehknopf

Universaltemperaturregler mit Fernfühler (nicht im Lieferumfang, muss separat bestellt werden) für Montage auf Tragschiene. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Warmluft-, Elektro-, Industrieheizungen usw. Der Einstellknopf hat eine Bereichseinengung und Arretierung. Kontroll-Lampe, Regler fordert Wärme an.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Frostschutzfunktion: Nein · Hysterese (Details): 1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 2500 W · Kontakt-Strom: 10 A · Montageart: Hutschiene · Nachtabsenkung: Nein · Passend für (Thermostate): Heizgeräte · Produktabmessung, Breite: 7 cm · Produktabmessung, Höhe: 7 cm · Produktabmessung, Länge: 3.5 cm · Schutzart: IP40 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 60 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 0 °C · Weitere technische Daten: Zulässige Umgebungstemperatur -10 bis +50 °C

Lieferumfang:
Einbauthermostat · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Abmessungen:
(L x B x H) 3.5 x 7 x 7 cm
Produktabmessung, Höhe:
7 cm
Produktabmessung, Länge:
3.5 cm
Produktabmessung, Breite:
7 cm
Display:
Nein
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP40
Passend für (Thermostate):
Heizgeräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Montageart:
Hutschiene
Nachtabsenkung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
0 bis 60 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
60 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
0 °C
Einstell-Bereich:
0 - 60 °C
Hysterese (Details):
1 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
2500 W
Kontakt-Strom:
10 A
Produkt-Art:
Einbauthermostat
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, eberle controls temperaturregler, temperatur regler, einbauthermostat hutschiene, 4017254022173, Eberle, 587 4702 59 900, ITR-3 528 800, Hutschienenthermostat
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 86,90*
€ 97,12*
Frei Haus
ab € 87,23*
€ 98,10*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 92,23*
€ 102,82*
3 Tage
15
€ 5,80*
ab € 94,09*
€ 104,59*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 111,90*
€ 122,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eberle Controls
0528 94 000 002
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.