Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43711 Läutewerk 8 - 12 V 80 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613098-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43711
EAN/GTIN:
     4011459437114
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 12v
läutewerk
Grothe 43711 Läutewerk 8 - 12 V 80 dBA Weiß

Unterputz-Läutewerk 8-12 V

Integration in Schalterprogramme möglich (50 x 50 mm).

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 8-12 V · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 80 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 48 mm · Stromaufnahme: 0,32 A · Weitere technische Daten: Abmessungen Rahmen: 80 x 80 x 11 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 50 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
48 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung min.:
8 V
Stromaufnahme:
0|ツ|32 A
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 12 V
Betriebsspannung max.:
12 V
Betriebsspannung (Details):
8-12 V
Lautstärke:
80 dBA
Produkt-Art:
Läutewerk
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, 4011459437114, Grothe, 43711, Türklingel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,35*
€ 26,53*
€ 5,95*
ab € 21,99*
€ 26,53*
€ 5,46*
ab € 23,15*
€ 27,93*
2 Tage
38
€ 4,95*
ab € 24,17*
€ 29,13*
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 33,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.