Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 33490488 Verbindungsdose (L x B x H) 56 x 40 x 23 mm Grau IP20 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613086-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     33490488
EAN/GTIN:
     4013902828555
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Verbindungsdose
spelsberg fr-abzweigdose
Verbindungsdose Q 4-L

IP20
Ohne Klemmen

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0711). Gehäuse mit 4 Einführungen mit Zugentlastung nach DIN VDE 0606, davon 2 Stück von oben zugänglich. Zugentlastungslasche für Pendelleuchten mit aussenliegenden Befestigungstellen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): ohne Klemmen · Farbe: Grau · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,ohne Klemmstein · Inhalt: 1 St. · Material: Polypropylen · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Leiterquerschnitt: bis 2,5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | ohne Klemmstein
Material:
Polypropylen
Ausführung (allgemein):
ohne Klemmen
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: spelsberg abox, feuchtraum abzweigdose, 4013902828555, Spelsberg, 33490488, Q 4-L, Verteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,65*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 1,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.