Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 38603 Steckdosenleiste mit Schalter 3fach Schwarz, Blau Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612988-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     38603
EAN/GTIN:
     4011160386039
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
AS Schwabe 38603 Steckdosenleiste mit Schalter 3fach Schwarz,Blau Schutzkontakt 1 St.

3fach-Steckdosenleiste IP44

Zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
Zur Wandbefestigung geeignet
Mit beleuchtetem Ein- /Aus-Schalter
Mit Schutzkontaktstecker und selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln
230 V, 16 A, max. 3.500 W

Mit Gummischutzkappen und beleuchtetem Schalter. Inklusive Ösen zur Wandbefestigung.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3.500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter · Weitere technische Daten: geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
schwarz | blau
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Außenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3.500 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 6,70*
ab € 10,38*
€ 12,17*
1
€ 4,00*
ab € 10,22*
€ 12,17*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 11,05*
€ 14,11*
5 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 11,18*
€ 14,45*
Lager 102
292
1
Frei Haus
ab € 14,34*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
38630
ab € 11,86*
Ähnlich
as - Schwabe
38609
ab € 12,69*
Ähnlich
as - Schwabe
38631
ab € 15,13*
Ähnlich
as - Schwabe
38605
ab € 18,77*
Ähnlich
as - Schwabe
38606
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.