Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics VDV-503 WW Vistadoor Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit 1 Familienhaus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612961-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     VDV-503 WW
EAN/GTIN:
     4250109169535
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
m-e modern-electronics VDV-503 WW Vistadoor Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit 1 Familienhaus Weiß

Video-Innenstation VDV-503 Weiß

Hochglanz-Glas-Optik
9 Melodien
21 mm flach

Einzelne Video-Innenstation zum Aufbau eines Video-Türsprechanlagen-Systems. Sie können wählen zwischen 1 oder 2-Familien-Aussenstationen aus der VDV-Serie. Dieses Türsprechanlagen-System überzeugt durch sein anspruchvolles, ultraflaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Das System ist auf bis zu jeweils 4 Aussen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten Türsprechanlage nur ein Netzteil. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Aussenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet.

Technische Daten:
Anschlussadern (Sprechanlagen): 4 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): Innenstation · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Display-Diagonale (in cm): 8.9 cm · Erweiterbar mit: Außeneinheit · Herstellerfarbe: Weiß · Melodien (Anzahl): 9 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Familienhaus · Montageart (Innen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Serie (Türsprechanlagen): Vistadoor · Sprechanlagen-Komponente: Inneneinheit · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Innenstation.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Display-Diagonale (in cm):
8.9 cm
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Marke:
m-e modern-electronics
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Familienhaus
Farbe:
weiß
Anschlussadern (Sprechanlagen):
4 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Innen):
Aufputz
Serie (Türsprechanlagen):
Vistadoor
Erweiterbar mit:
Außeneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Inneneinheit
Ausführung (allgemein):
Innenstation
Melodien (Anzahl):
9
Betriebsspannung (Details):
15 V/DC Netzteil
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 2 familien, gegensprechanlage, 4250109169535, m-e modern-electronics, VDV-503 WW, Vistadoor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 144,58*
€ 177,01*
Frei Haus
ab € 133,84*
€ 180,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 148,37*
€ 184,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.