Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kaiser Elektro ThermoX® Dekorblenden 68+75 mm weiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612873-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9301-01
EAN/GTIN:
     4013456212114
Suchbegriffe:
Dekorring
kaiser dekorringe
dekorring
ThermoX® Dekorblenden 68+75 mm weiß

Metall mit galvanischer bzw. Pulverbeschichtung. Mindest-Ø der Leuchtblende 79 mm bei Deckenauslass Ø 68 mm und 75 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Dekorblenden · Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Passend für: 621055,621057 · Weitere technische Daten: Ø 68+75 mm · Zubehör-Typ (Schalterdosen): Dekorblende

Weitere Suchbegriffe: 4013456212114, Kaiser Elektro, 9301-01, ThermoX® Dekorblenden 68+75 mm weiß
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 8,8926*
€ 9,4226*
1
€ 6,50*
ab € 8,87871*
€ 10,49871*
1
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 10,59*
1
€ 6,40*
ab € 9,24257*
€ 10,91257*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9301-02
ab € 17,00834*
Ähnlich
Kaiser
9301-03
ab € 16,68448*
Ähnlich
Kaiser
9301-04
ab € 17,5764*
Ähnlich
Kaiser
9301-11
ab € 8,8726*
Ähnlich
Kaiser
9301-12
ab € 17,0511*
Ähnlich
Kaiser
9301-13
ab € 16,8853*
Ähnlich
Kaiser
9301-14
ab € 17,7364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG