Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-612854-BP Herst.-Nr.: 1159-50 EAN/GTIN: 4013456536197 |
| |
|
| | |
| Kaiser Elektro 1159-50 Geräteträger 1 St.
Mini-Geräteträger
Für die nachträgliche Befestigung verschiedenster Anbaugeräte an gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbundsystemen. Bestehend aus Ankerhülse und Befestigungskern. Dauerhaft sicher und ohne Wärmebrücken können Leuchten, Bewegungsmelder, Außenfühler und vieles mehr schnell und einfach befestigt werden. Für Isolierstärken ab 80 mm. Die max. Gewichtsbelastung darf 30 N (3 kg) betragen.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Mini - Geräteträger · Montageart (Schalterdosen): Außendämmung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Kaiser Elektro | Montageart (Schalterdosen): | Außendämmung | Ausführung (allgemein): | Mini - Geräteträger | Produkt-Art: | Geräteträger | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4013456536197, Kaiser Elektro, 1159-50, Vollwärmeschutz, wärmedämmverbundsystem |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,70587* | € 4,97587* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,98* | ab € 4,0742* | € 5,4542* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,74* | € 5,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,75* | € 5,50* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|