Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 808413011 Unterputz PIR-Bewegungsmelder 180 ° Relais Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612837-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     808413011
EAN/GTIN:
     4008224533522
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsschalter kopp
Kopp 808413011 Unterputz PIR-Bewegungsmelder 180 ° Relais Weiß IP20

Unterputz-Bewegungsmelder infraCONTROL 180° weiß

Reichweite max. 10 m
Schaltet bis 1000 W
Mit Relais

Infrarot-Bewegungsmelder (50x50 mm DIN-Maß 49075), 3-Draht-Gerät, Komplettgerät inkl. 1fach Abdeckrahmen (Design EUROPA), Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, mit Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: 0 - +50 °C · Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: * · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Unterputz · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung: 1000 W · Schaltleistung Energiesparlampen: 4 - 1000 W · Schaltleistung Glühlampe: 4 - 1000 W · Schaltleistung Halogenlampe: 4 - 1000 W · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 4 - 1000 W · Schutzart: IP20 · Stromaufnahme (StandBy): 1 W · Weitere technische Daten: * ist möglich, jedoch ohne Wertangabe vom Hersteller · Zeiteinstellung: 4 - 240 s

Lieferumfang:
Inkl. Rahmen.

Hinweis:
Bei induktiven Lasten RC-Glied mit der Best.-Nr. 612838 parallel zur Last installieren!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel:
180 °
Reichweite max. (im Freifeld):
10 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Arbeitstemperatur:
0 - +50 °C
Schaltleistung Glühlampe:
4 - 1000 W
Zeiteinstellung:
4 - 240 s
Schaltleistung Halogenlampe:
4 - 1000 W
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
4 - 1000 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
4 - 1000 W
Dämmerungs-Einstellung:
*
Stromaufnahme (StandBy):
1 W
Schaltleistung:
1000 W
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, 4008224533522, Kopp, 808413011, INFRAcontrol 3D 180º UP IP20, kombi-bewegungsmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 44,85*
€ 59,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,99*
€ 59,18*
€ 4,00*
ab € 45,00*
€ 60,66*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 49,52*
€ 65,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,12*
€ 70,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
291500043
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.