Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 159360001300 Steckdosenleiste 3fach Schwarz, Silber Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612827-BP
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159360001300
EAN/GTIN:
     4044657006660
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
EVOline 159360001300 Steckdosenleiste 3fach Schwarz,Silber Schutzkontakt 1 St.

EVOLINE® V-DOCK CUISINE

Durch das V-förmige Aluminium-Profil werden die Steckdosenleisten speziell für die Anwendungen in Ecken und Nischen verwendet. Die Kabelausführung ist auf der Rückseite.

Ausstattung:
Netzstecker lose beigelegt.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Ausführung (allgemein): V-Dock Cuisine 3fach · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabellänge: 2.50 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Einbau · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 166 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Länge:
166 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Marke:
EVOline
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Material:
Aluminium | Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
V-Dock Cuisine 3fach
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 44,38*
€ 58,38*
€ 4,00*
ab € 48,86*
€ 71,18*
1 Tag
44
€ 5,90*
ab € 58,20*
€ 74,70*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 61,51*
€ 80,25*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 113,66*
€ 140,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909084400
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.