 |
| Produktinformationen von
Conrad
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
102-612812-BP
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
7611579131625
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Artikeltext: Lithium-Knopfzelle CR 2450N Geringe Selbstentladung, hohe Energiedichte sowie gutes Temperaturverhalten (-20 bis +70 °C) zeichnet diese langlebige Batterie aus. Ausstattung: Einsatzgebiete findet man im Bereich der Taschenrechner, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 24.7 mm x 5 mm Akku-Kapazität: 540 mAh Batterie-/Akku-Größe: CR 2450N Batterie-Technologie: Lithium. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Weitere Suchbegriffe: Lithium Manganoxid, Uhrenbatterie, 24,7x5 mm, 3 V, 480 mAh, CR2450N, KNOPFZELLE LITHIUM CR 2450N, Knopfzelle, Knopfzelle CR2450N, Renata
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
|
 |
Elwitec |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 6,00* |
€ 2,43* |
|
 |
 |
Conrad |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,16* |
€ 3,58* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Conrad |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
3,58* |
€
4,26 |
pro Stück |
|
ab 3 Stück |
€
3,32* |
€
3,95 |
pro Stück |
|
ab 10 Stück |
€
2,99* |
€
3,56 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  |
|  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,16* | | ab € 258,62* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
|
|
 |
| Zeitraum: |
innerhalb von 14 Tagen
|
| Verpackungszustand: |
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung |
| Warenzustand: |
unbenutzt |
| Rücksendekosten: |
trägt der Kunde |
| Bearbeitungsgebühr: |
keine |
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
| * Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|