Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 179605004 3fach Steckdosen-Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612792-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     179605004
EAN/GTIN:
     4008224176552
Suchbegriffe:
Multistecker
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
multistecker 3 fach
Kopp 179605004 3fach Steckdosen-Verteiler Schwarz

DUOversal® Adapter schwarz

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Anschluss für 2 Euro- und 1 Schutzkontakt-Stecker oder 4 Euro-Stecker.

Technische Daten:
Anzahl Eurosteckdosen: 4 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom (Details): 16 A

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Kopp
Anzahl Eurosteckdosen:
4
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
schwarz
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
1
Nennspannung (Details):
230 V
Nennstrom (Details):
16 A
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: multistecker, kopp schuko zwischenstecker, 4008224176552, Kopp, 179605004, DUOversal Adapter schwarz, Verteilersteckdosen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,10*
1
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,62*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,97*
Lager 102
99
1
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,52*
6 Tage
99
1
€ 6,99*
ab € 9,61*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.