Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 179602001 3fach Steckdosen-Verteiler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612791-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     179602001
EAN/GTIN:
     4008224176545
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kopp 179602001 3fach Steckdosen-Verteiler Weiß

DUOversal® Adapter weiß

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Anschluss für 2 Euro- und 1 Schutzkontakt-Stecker oder 4 Euro-Stecker.

Technische Daten:
Anzahl Eurosteckdosen: 4 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 1 · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom (Details): 16 A · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Kopp
Anzahl Eurosteckdosen:
4
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
weiß
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
1
Nennspannung (Details):
230 V
Nennstrom (Details):
16 A
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 4,13*
1
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 4,13*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,21*
1
€ 8,95*
ab € 3,18*
€ 4,85*
Lager 102
59
1
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.