Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Honeywell Home 400111 Klingelplatte beleuchtet, mit Namensschild 2fach Silber (matt, eloxiert) 15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612785-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     400111
EAN/GTIN:
     5004100413321
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
Klingeltrafo
Klingelplatte Alu 2 Kontakte

Unterputzmontage
IP44

Klingelplatte mit silber eloxierter Aluminium-Oberfläche und beleuchteten Namensschild.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 2 · Bauart: 2 Familien · Beleuchtet: Ja · Herstellerfarbe: Silber (matt, eloxiert) · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 15 V · Material: Aluminium · Produkt-Art: Klingelplatte · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Schutzart: IP44 · Türklingel-Besonderheiten: beleuchtet,mit Namensschild · Weitere technische Daten: Abm. UP-Kasten: (BxHxT) 84 x 48 x 30 mm

Lieferumfang:
Inkl. Soffitte 15 V/ 1,2 W.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber (matt, eloxiert)
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
1c. Marke:
Honeywell Home
Anzahl Tasten:
2
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
grau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
15 V
Türklingel-Besonderheiten:
beleuchtet | mit Namensschild
Material:
Aluminium
Bauart:
2 Familien
Beleuchtet:
Ja
Produkt-Art:
Klingelplatte
Weitere Suchbegriffe: Klingeltransformator, klingelknopf 2 kontakte, klingelknopf honeywell, 5004100413321, Honeywell Home, 400111, E101/2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,24*
€ 26,14*
€ 7,90*
ab € 22,64*
€ 26,15*
12 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 24,63*
€ 28,37*
€ 6,95*
ab € 25,46*
€ 29,35*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 28,05*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 35,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 32,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 32,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
400110
ab € 14,39*
Ähnlich
Honeywell
400112
ab € 26,77*
Ähnlich
Honeywell
400114
ab € 39,09*
Ähnlich
Novar Friedland
E101/6
ab € 50,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.