Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 581093 Läutewerk 230 V (max) 106 dBA Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612770-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     581093
EAN/GTIN:
     5004100810939
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
Honeywell 581093 Läutewerk 230 V (max) 106 dBA Grau

Big Läutewerk 230 V/AC

Schalen-Ø 230 mm
IP20
ca 106 dB (A)

Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackierung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V · Herstellerfarbe: Grau · Lautstärke: 106 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Ø: 230 mm · Stromaufnahme: 40 mAh · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 230 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
230 mm
Marke:
Honeywell
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Stromaufnahme:
40 mAh
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Lautstärke:
106 dBA
Produkt-Art:
Läutewerk
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 230v, läutewerk, läutewerk honeywell home, 5004100810939, Honeywell, 581093, 59-230, Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,61*
€ 68,25*
€ 5,95*
ab € 53,18*
€ 68,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,72*
€ 68,96*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,99*
€ 77,87*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 62,17*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
589020
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.