Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Home 581084 Läutewerk 24 - 42 V 91 dBA Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612768-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     581084
EAN/GTIN:
     5004100810847
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk
Master-Läutewerk 24/42 V Grau

Schalen-Ø 154 mm
IP20
ca 91 dB (A)

Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackierung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 24 - 42 V · Betriebsspannung (Details): 24/42 V/DC · Betriebsspannung max.: 42 V · Betriebsspannung min.: 24 V · Herstellerfarbe: Grau · Lautstärke: 91 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Läutewerk · Produktabmessung, Ø: 154 mm · Stromaufnahme: 50/70 mAh · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 154 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
154 mm
1c. Marke:
Honeywell Home
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung min.:
24 V
Stromaufnahme:
50/70 mAh
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 42 V
Betriebsspannung max.:
42 V
Betriebsspannung (Details):
24/42 V/DC
Lautstärke:
91 dBA
Produkt-Art:
Läutewerk
Weitere Suchbegriffe: 5004100810847, Honeywell Home, 581084, 66-24SP, Schelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,71*
€ 49,69*
38 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,70*
€ 49,71*
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,89*
€ 54,17*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 54,08*
€ 58,66*
€ 5,95*
ab € 53,87*
€ 58,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
581089
ab € 44,41*
Ähnlich
Honeywell
581130
ab € 43,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.