Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 581130 Läutewerk 12 - 24 V 91 dBA Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612767-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     581130
EAN/GTIN:
     5004100811301
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 24v
läutewerk
Honeywell 581130 Läutewerk 12 - 24 V 91 dBA Grau

Master-Läutewerk 12/24 V

Schalen-Ø 154 mm
IP20
ca 91 dB (A)

Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackierung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 12/24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Herstellerfarbe: Grau · Lautstärke: 91 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Ø: 154 mm · Stromaufnahme: 90/160 mAh · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 154 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
154 mm
Marke:
Honeywell
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung min.:
12 V
Stromaufnahme:
90/160 mAh
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V
Betriebsspannung max.:
24 V
Betriebsspannung (Details):
12/24 V/DC
Lautstärke:
91 dBA
Produkt-Art:
Läutewerk
Weitere Suchbegriffe: läutewerk honeywell home, 5004100811301, Honeywell, 581130, 66-12SP, Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,55*
€ 66,00*
€ 5,95*
ab € 51,44*
€ 66,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,67*
€ 67,40*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,36*
€ 75,92*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 80,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novar Friedland
66-24SP
ab € 52,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.